Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6366015
Cod. Produttore
6366015
Cod. EAN
4012196627554

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete TP
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Applicazione: Passerella grigliata
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata.

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

145 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSAG 145 FS MENSOLA PARETE E PROFI