Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6364675
Cod. Produttore
6364675
Cod. EAN
4012196474011

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete TP
  • Applicazione: Fissaggio a soffitti
  • Materiale: Calcestruzzo orizzontale
  • Uso: Pareti
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 20
  • Modello: TPSA 345 FT
  • Installazione: Orizzontale e verticale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali o pareti.

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

345 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,55 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSA 345 FT TR. TP/STAF. PARETE E B