Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6364667
Cod. Produttore
6364667
Cod. EAN
4012196473953

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete TP
  • Fissaggio: soffitti in calcestruzzo
  • Adatta per: pareti orizzontali
  • Serie: TP Series
  • Codice prodotto: CP6364667
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Modello: TPSA 245 FT
  • Tipo: Mensola a parete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali o pareti.

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

245 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,9 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSA 245 FT TR. TP/STAF. PARETE E B