Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6364659
Cod. Produttore
6364659
Cod. EAN
4012196473892

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete TP
  • Fissaggio: soffitti in calcestruzzo
  • Applicazione: pareti orizzontali
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Modello: TPSA 145 FT
  • Uso: supporto robusto
  • Montaggio: facile e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali o pareti.

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

145 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSA 145 FT TR. TP/STAF. PARETE E B