Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6364101
Cod. Produttore
6364101
Cod. EAN
4012196198979

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola/profilato TP
  • Applicazione: Fissaggio soffitti e pareti
  • Tipo fissaggio: Calcestruzzo orizzontale
  • Serie: TP Series
  • Modello: TPSA 145 FS
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Profilato resistente
  • Uso: Mensola a parete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola/profilato TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e a pareti.

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

145 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSA 145 FS STAFFA SUPP. PARETE B14