Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6364365
Cod. Produttore
6364365
Cod. EAN
4012196199457

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato sospensione TP
  • Applicazione: Fissaggio a soffitti
  • Materiale: Calcestruzzo orizzontale
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Tipo: Profilato TP 645 FS
  • Uso: Sospensione soffitti
  • Dimensioni: Standard TP 645 FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di sospensione TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a S

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,99 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

645 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,61 KILONEWTON

larghezza del profilo

60 mm

altezza del profilo

120 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPS 645 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE