Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6364802
Cod. Produttore
6364802
Cod. EAN
4012196282739

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TPS 3000 FS PROFILATO TP
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Tipo: Profilato TP asolato
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 200 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato TP, asolato, fornito di lunghezza 3000 mm.

colore

Zinco

larghezza

60 mm

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

4,41 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

Serie

TP Series

Produttore

TPS 3000 FS PROFILATO TP FORATO