› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TPM11AM/022361 S00008

Cod. Rexel CX2322210
Cod. Produttore 2322210
Cod. EAN 4046356451833

Informazioni principali

  • Connessione: a vite
  • Connettore: D-SUB miniaturizzato
  • Numero poli: 25
  • Installazione: su guida NS 35
  • LED integrato: sì
  • Tipo modulo: VARIOFACE
  • Serie: VIP-3/SC/D25SUB/F/LED
  • Montaggio: modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 25

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

57,4 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

TPM11AM/022361 S00008