› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TPG070SGW/200630023 S00069

Cod. Rexel CX2322252
Cod. Produttore 2322252
Cod. EAN 4046356451062

Informazioni principali

  • Descrizione: VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC
  • Funzionalità: Modulo d'interfaccia VARIOFACE
  • Canali: 32 canali
  • Indicatore: LED integrati
  • Tipo modulo: VARIO
  • Serie: VARIOFACE
  • Applicazione: PLC
  • Utilizzo: Controllo segnali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia VARIOFACE con LED per 32 canali

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

106,1 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

TPG070SGW/200630023 S00069