Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095540803
Cod. Produttore
095540803
Cod. EAN
8054684017658

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie SCF - Tegolo in vetroresina per protezione cavi, dimensioni 78 x 474 mm (BxA)
Descrizione del produttore: Materiali: SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Vite fissaggio a brugola in acciaio inox AISI 304. In elementi componibili da 500 mm. Possibilità di sovrapporre due elementi del TPF/70. In sostituzione dei tubi in ingresso ed uscita alla cassetta, consentono rapide installazioni, ispezionabilità. Necessitano di apposito fondello inferiore. Grado di protezione Serie SCF3: IP43 secondo CEI EN 60529, IK 20 secondo CEI EN 62262. Grado di protezione Serie SCF1 e SCF2: IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

78 mm

altezza

474 mm

profondità

78 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,85 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

DKC

Tegolo in vetroresina SMC per protezione cavi serie SCF, dimensioni 78x474 mm, grado protezione IP43/IP44 IK10/IK20, installazione rapida e ispezionabile