Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095541108
Cod. Produttore
095541108
Cod. EAN
8054684017689

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie SCF - Assieme tegolo-fondello, dimensioni 154 x 699 mm (BxA)
Descrizione del produttore: Materiali: SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Vite fissaggio a brugola in acciaio inox AISI 304. In elementi componibili da 500 mm. Possibilità di sovrapporre due elementi del TPF/70. In sostituzione dei tubi in ingresso ed uscita alla cassetta, consentono rapide installazioni, ispezionabilità. Necessitano di apposito fondello inferiore. Grado di protezione Serie SCF3: IP43 secondo CEI EN 60529, IK 20 secondo CEI EN 62262. Grado di protezione Serie SCF1 e SCF2: IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

100 mm

altezza

486 mm

profondità

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,85 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

DKC

Assieme tegolo-fondello SMC grigio RAL 7040 per Serie SCF, dimensioni 154x699 mm, IP43/IP44, IK10/IK20, installazione rapida e ispezionabile