› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TPE057AGQ/107060020 S00008

Cod. Rexel CX2708290
Cod. Produttore 2708290
Cod. EAN 4017918973995

Informazioni principali

  • Velocità: fino a 12 MBit/s
  • Interfaccia: FO FSMA 660 nm
  • Tipo cavo: fibra ai polimeri/PCF
  • Funzione: convertitore FO PROFIBUS
  • Diagnostica: ottica integrata
  • Allarme: contatto di allarme
  • Serie: PSI-MOS-PROFIB/FO
  • Terminale: con interfaccia FO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per PROFIBUS fino 12 MBit/s, terminale con interfaccia FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ai polimeri/PCF

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,04 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

TPE057AGQ/107060020 S00008