Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2708287
Cod. Produttore
2708287
Cod. EAN
4017918973988

Informazioni di prodotto

Convertitori in fibra ottica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per PROFIBUS fino 12 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ai polimeri/PCF

larghezza

35,2 mm

altezza

103,04 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V