› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TPE043AGB/107060020 S00016

Cod. Rexel CX2708274
Cod. Produttore 2708274
Cod. EAN 4017918973971

Informazioni principali

  • Velocità: fino a 12 MBit/s
  • Interfaccia: FO (BFOC) 850 nm
  • Cavo supportato: PCF/fibra multimode
  • Funzione: Convertitore FO PROFIBUS
  • Diagnostica: ottica integrata
  • Allarme: contatto di allarme
  • Serie: PSI-MOS-PROFIB
  • Tipo: Terminale convertitore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per PROFIBUS fino 12 MBit/s, terminale con interfaccia FO (BFOC), 850 nm, per cavo PCF/fibra di vetro (Multimode)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,63 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

TPE043AGB/107060020 S00016