› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TPE043AGB/107060020 S00001

Cod. Rexel CX2708261
Cod. Produttore 2708261
Cod. EAN 4017918973964

Informazioni principali

  • Velocità dati: fino a 12 MBit/s
  • Lunghezza d'onda: 850 nm
  • Tipo cavo: PCF/fibra di vetro
  • Interfacce FO: 2 (BFOC)
  • Funzione: Accoppiatore a T
  • Diagnostica: Ottica integrata
  • Allarme: Contatto dedicato
  • Serie: PSI-MOS-PROFIB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per PROFIBUS fino 12 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce FO (BFOC), 850 nm, per cavo PCF/fibra di vetro (Multimode)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,04 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

TPE043AGB/107060020 S00001