Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6365922
Cod. Produttore
6365922
Cod. EAN
4012196511815

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa a parete e soffitto
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Applicazione: Passerella grigliata
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Tipo staffa: TPDG 245 FS
  • Installazione: Versatile parete/soffitto
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa a parete e a soffitto TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata.

colore

Zinco

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

adatto per altezza max. canale/conduttore

55 mm

adatto per larghezza canale/conduttore

200 mm

Adatto per passarella a filo

Serie

TP Series

Produttore

TPDG 245 FS STAFFA A SOFFITTO E A P