Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6363814
Cod. Produttore
6363814
Cod. EAN
4012196198672

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa a parete e soffitto
  • Fissaggio: Universale
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Codice prodotto: CP6363814
  • Tipo: TPD 245 FS
  • Applicazione: Supporto strutturale
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa a parete e a soffitto TP per il fissaggio universale.

colore

Zinco

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

adatto per altezza max. canale/conduttore

60 mm

adatto per larghezza canale/conduttore

200 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Serie

TP Series

Produttore

TPD 245 FS STAFFA A SOFFITTO E A PA