Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6363861
Cod. Produttore
6363861
Cod. EAN
4012195076858

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa a parete e soffitto
  • Tipo: Fissaggio universale
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Modello: TPD 145 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa a parete e a soffitto TP per il fissaggio universale.

colore

Zinco

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

adatto per altezza max. canale/conduttore

60 mm

adatto per larghezza canale/conduttore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Serie

TP Series

Produttore

TPD 145 FT STAFFA A SOFFITTO E A PA