› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TP70XIT-10/3101C240 S00006

Cod. Rexel CX2708245
Cod. Produttore 2708245
Cod. EAN 4017918960490

Informazioni principali

  • Serie: SUBCON-PLUS
  • Connettore D-SUB a 9 poli
  • Uscita cavo a 35°
  • Sistema bus: PROFIBUS DP
  • Velocità fino a 12 MBit/s
  • Resistenza terminazione attivabile
  • Piedinatura: 3, 5, 6, 8
  • Morsetti a vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, a 9 poli, spina, uscita cavo a 35°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s con connettore femmina PG-D-SUB per il collegamento di un dispositivo di programmazione, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

TP70XIT-10/3101C240 S00006