› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TP21AM/732000 S00001

Cod. Rexel CX2322427
Cod. Produttore 2322427
Cod. EAN 4046356451727

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione: a vite
  • Connettore: D-SUB mini HD
  • Poli: 44
  • Larghezza: 135 mm
  • Montaggio: Guida NS 35
  • Tipo: Modulo
  • Installazione: Su guida di montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato High Density, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 44, larghezza: 135 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

82,9 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

45

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

TP21AM/732000 S00001