› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TP151AT/703000 S00043

Cod. Rexel CX2322249
Cod. Produttore 2322249
Cod. EAN 4046356450973

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Canali: 8 LED
  • Tipo: Modulo d'interfaccia
  • Indicazione: LED per stato
  • Applicazione: PLC
  • Modello: VIP-2/SC/FLK14
  • Funzione: Interfaccia
  • Uso: Controllo segnali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia VARIOFACE con LED per 8 canali

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

39,8 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

TP151AT/703000 S00043