Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2322236
Cod. Produttore
2322236
Cod. EAN
4046356451758

Informazioni di prodotto

  • Connessione a vite e D-SUB
  • 50 poli per collegamenti
  • Installazione su guida NS 35
  • LED indicatore integrato
  • Modulo VARIOFACE compatto
  • Connettore femmina miniaturizzato
  • Serie: VIP-3/SC/D50SUB/F/LED
  • Adatto per applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 50

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

98,2 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub