Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
larghezza
72,7 mm
altezza
69 mm
profondità
62 mm
corrente nominale
2,5 A
tensione nominale
24 V
numero di poli
37
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
Raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico, lato comando
D-Sub
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te