› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TP121STM/100110001 S00069

Cod. Rexel CX2322184
Cod. Produttore 2322184
Cod. EAN 4046356451802

Informazioni principali

  • Poli: 50
  • Connessione: a vite
  • Connettore: D-SUB mini
  • Montaggio: su guida NS 35
  • LED: presente
  • Serie: VARIOFACE
  • Tipo modulo: VIP-3/SC/D50SUB
  • Applicazione: elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 50

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

98,2 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

TP121STM/100110001 S00069