› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TP11AT/782001 S00001

Cod. Rexel CX2322171
Cod. Produttore 2322171
Cod. EAN 4046356451796

Informazioni principali

  • Connessioni a vite e D-SUB
  • 37 poli
  • Installazione su guida DIN NS 35
  • Modulo VARIOFACE
  • LED di segnalazione
  • Serie: VIP-3
  • Connettore maschio D-SUB
  • Adatto per applicazioni industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessioni a vite e connettore maschio D-SUB per l'installazione su guide DIN NS 35, con LED, n. poli: 37.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

72,7 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

TP11AT/782001 S00001