› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TP11AT/702001 S00001

Cod. Rexel CX2322168
Cod. Produttore 2322168
Cod. EAN 4046356451789

Informazioni principali

  • Connessione a vite e D-SUB
  • 25 poli
  • Installazione su guida NS 35
  • Modulo VARIOFACE
  • LED integrato
  • Serie: VIP-3
  • Connettore maschio miniaturizzato
  • Adatto per montaggio modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 25

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

57,4 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

TP11AT/702001 S00001