› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

TP 3070W

Cod. Rexel CX2320267
Cod. Produttore 2320267
Cod. EAN 4046356554183

Informazioni principali

  • Uscita: 24 V DC / 10 A
  • Tensione ingresso: 18-30 V DC
  • Montaggio: su guida DIN
  • Connessione: a vite
  • Batteria: integrata 3,4 Ah
  • Protezione: DC UPS
  • Serie: QUINT
  • Applicazione: alimentazione continua

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT DC UPS con batteria integrata, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, uscita: 24 V DC / 10 A, 18 V DC ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

169 mm

profondità

125 mm

peso

4,114 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tempo di trasferimento a pieno carico

600 min

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

TP 3070W