› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Touch screen 7” HOMETOUCH gestione funzioni domotiche incasso parete bianco

Cod. Rexel BTI3488W
Cod. Produttore 3488W
Cod. EAN 8005543627433

Informazioni principali

  • Display 7” touch screen
  • Alimentazione 27V d.c. BUS SCS
  • Assorbimento max 300 mA in conversazione
  • Connessione Ethernet e Wi-Fi 2,4 GHz
  • Temperatura funzionamento 5-35 °C
  • Criptazione Wi-Fi WPA2-PSK, AES, WEP
  • Installazione ad incasso o a parete
  • Serie MY HOME

Descrizione del prodotto

Touch screen da 7 pollici per la gestione completa delle funzioni domotiche MyHOME_Up, integrabile con impianti videocitofonici BTicino a 2 fili. Non richiede configurazioni avanzate e consente di visualizzare lo stato del sistema e controllare luci, automazioni, scenari, antifurto, termoregolazione e sistema musicale Nuvo. Permette la gestione delle funzioni videocitofoniche sia dal display capacitivo che tramite smartphone con l’app DOOR ENTRY for HOMETOUCH. Supporta il collegamento al BUS automazione, BUS videocitofonia, rete Ethernet o Wi-Fi, e necessita di alimentazione supplementare. Installazione ad incasso con scatola dedicata o a parete con staffa metallica. Dotato di display touch, microfono, sensore di prossimità e LED multifunzione per segnalazioni di stato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HOMETOUCH - Touch screen 7” per la gestione di tutte le funzioni MyHOME integrabile con l’impianto videocitofonico per impiego come posto interno connesso e con le telecamere da interno ed esterno Netatmo. Non richiede alcuna configurazione per la fruizione delle funzioni domotiche. Permette di visualizzare lo stato del sistema MyHOME e di controllare le funzioni integrate (luci, automazioni, scenari, antifurto, gestione temperatura...). È inoltre possibile gestire le funzioni videocitofoniche di un impianto 2 fili BTicino sia dal Display capacitivo 7” che da Smartphone, grazie all’applicazione “DOOR ENTRY for HOMETOUCH” disponibile per Android e iOS. Installazione ad incasso con scatola dedicata per muratura (art. 3487) oppure a parete grazie alla staffa metallica a corredo. Versione colore bianco.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Quadro di comando

display

Colore

qualità del materiale

Altro

sistema bus Powernet

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

Altro

funzione tattile

altre interfacce

Ethernet

radio bidirezionale

Serie

MY HOME

Touch screen 7” HOMETOUCH gestione funzioni domotiche incasso parete bianco