› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Touch screen 7” gestione funzioni domotiche MyHOME incasso parete grigio Tech

Cod. Rexel BTI3488
Cod. Produttore 3488
Cod. EAN 8005543612033

Informazioni principali

  • Display 7” touch screen capacitivo
  • Alimentazione 27 V DC BUS SCS
  • Assorbimento max 300 mA in conversazione
  • Connessione Ethernet/Wi-Fi 2.4 GHz
  • Compatibile con MyHOME_Up e videocitofonia 2 fili
  • Funzioni domotiche: luci, scenari, antifurto, clima integrate
  • Installazione ad incasso o a parete
  • Serie MY HOME

Descrizione del prodotto

Touch screen da 7 pollici progettato per la gestione completa delle funzioni domotiche MyHOME_Up, integrabile con impianti videocitofonici BTicino come posto interno connesso. Non richiede configurazioni avanzate, facilitando l’utilizzo immediato delle funzioni domotiche e videocitofoniche, come il controllo di luci, automazioni, scenari, antifurto, termoregolazione e sistema musicale Nuvo. Supporta la gestione delle funzioni videocitofoniche di impianti a 2 fili sia tramite display capacitivo che tramite smartphone con l’app gratuita "DOOR ENTRY for HOMETOUCH". Il dispositivo si collega al BUS automazione, al BUS videocitofonia e alla rete tramite cavo Ethernet o Wi-Fi, richiedendo un’alimentazione supplementare. È installabile ad incasso con scatola dedicata o a parete con staffa metallica. Dispone di un display touchscreen intuitivo e di indicatori LED multifunzione per lo stato di connessione, chiamate, messaggi e aggiornamenti firmware. Supporta protocolli di rete sicuri e aggiornamenti firmware tramite dispositivo, app o software dedicato. Dimensioni compatte: 196 x 147 x 25 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HOMETOUCH - Touch screen 7” per la gestione di tutte le funzioni MyHOME integrabile con l’impianto videocitofonico per impiego come posto interno connesso e con le telecamere da interno ed esterno Netatmo. Non richiede alcuna configurazione per la fruizione delle funzioni domotiche. Permette di visualizzare lo stato del sistema MyHOME e di controllare le funzioni integrate (luci, automazioni, scenari, antifurto, gestione temperatura...). È inoltre possibile gestire le funzioni videocitofoniche di un impianto 2 fili BTicino sia dal Display capacitivo 7” che da Smartphone, grazie all’applicazione “DOOR ENTRY for HOMETOUCH” disponibile per Android e iOS. Installazione ad incasso con scatola dedicata per muratura (art. 3487) oppure a parete grazie alla staffa metallica a corredo. Versione colore grigio Tech.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Nero

Tipologia

Quadro di comando

display

Colore

qualità del materiale

Altro

sistema bus Powernet

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

Altro

funzione tattile

altre interfacce

Ethernet

radio bidirezionale

Serie

MY HOME

Touch screen 7” gestione funzioni domotiche MyHOME incasso parete grigio Tech
€ 535,59 x 1 pz.
(pz.)