› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torretta sottopavimento POP-UP 4 moduli acciaio pavimenti flottanti

Cod. Rexel BTI150647NS
Cod. Produttore 150647NS
Cod. EAN 8005543487303

Informazioni principali

  • Descrizione: Sottopavimento POP UP 4 mod
  • Finitura: Acciaio
  • Tipo: Torretta a scomparsa
  • Applicazione: Pavimenti flottanti
  • Compatibilità: Kit 150640NK/NL
  • Serie: INTERLINK
  • Moduli: 4 moduli
  • Installazione: Da incasso

Descrizione del prodotto

Sottopavimento rettangolare in acciaio inox per installazione a incasso, progettato per offrire un accesso pratico e sicuro alle connessioni elettriche. La finitura in acciaio inox garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto elegante e moderno. Ideale per ambienti professionali e residenziali, combina funzionalità e design per ottimizzare gli spazi con un sistema pop-up a 4 moduli. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: torretta a scomparsa POP-UP 4 moduli living-light, matix. Torretta da incasso per pavimenti flottanti con KIT 150640NK o a pavimento con apposita scatola da incasso con KIT 150640NL. Finitura acciaio

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

120 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

57 mm

lunghezza

142,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK

Torretta sottopavimento POP-UP 4 moduli acciaio pavimenti flottanti