› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torretta scomparsa POP-UP incasso pavimento lamiera nera

Cod. Rexel BTI150640NL
Cod. Produttore 150640NL
Cod. EAN 8005543487341

Informazioni principali

  • Descrizione: SOTTOPAVIMENTO - SCATOLA LAMIERA 4
  • Tipo: torretta a scomparsa POP-UP
  • Installazione: scatola da incasso a pavimento
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 18 pezzi

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso rettangolare in lamiera di colore nero, progettata per installazioni sottopavimento. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e protezione per le connessioni elettriche. Adatta per applicazioni in ambienti interni, offre una soluzione pratica e funzionale per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: torretta a scomparsa POP-UP, scatola da incasso a pavimento

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Incasso

altezza

61,2 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

122 mm

materiale

Altro

Serie

INTERLINK

Torretta scomparsa POP-UP incasso pavimento lamiera nera