› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torretta scomparsa POP-UP 4 moduli ottone pavimenti flottanti

Cod. Rexel BTI150647NG
Cod. Produttore 150647NG
Cod. EAN 8005543487273

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Tipo: Pop-up sottopavimento
  • Finitura: Ottone
  • Installazione: Incasso pavimenti flottanti
  • Kit compatibile: 150640NK / 150640NL
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

La scatola da incasso sottopavimento in ottone presenta un design rettangolare elegante e funzionale, ideale per installazioni a scomparsa. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La finitura in ottone conferisce un aspetto raffinato, adatto a contesti sia residenziali che professionali. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione pratica e discreta per l’alloggiamento di prese o moduli elettrici, facilitando la gestione degli impianti senza compromettere l’estetica degli ambienti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: torretta a scomparsa POP-UP 4 moduli living-light, matix. Torretta da incasso per pavimenti flottanti con KIT 150640NK o a pavimento con apposita scatola da incasso con KIT 150640NL. Finitura ottone

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

120 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

57 mm

lunghezza

142,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK

Torretta scomparsa POP-UP 4 moduli ottone pavimenti flottanti