› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Torretta pop-up scrivania 4 moduli acciaio per ufficio

Cod. Rexel BTI150647DS
Cod. Produttore 150647DS
Cod. EAN 8005543584422

Informazioni principali

  • Descrizione: Pop-up scrivania 4 moduli
  • Colore: Acciaio
  • Tipo installazione: Sottopavimento
  • Serie: INTERLINK
  • Moduli: 4
  • Consigliata q.tà: 12

Descrizione del prodotto

Sottopavimento rettangolare in alluminio di colore grigio, progettato per installazione a incasso. Questo dispositivo è ideale per l'organizzazione e la gestione dei cavi in ambienti professionali, offrendo una soluzione discreta e funzionale per scrivanie e spazi di lavoro. La sua forma rettangolare e il materiale in alluminio garantiscono resistenza e durata nel tempo, mantenendo un design elegante e moderno. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Torretta pop-up per installazione a scrivania 4 moduli colore acciaio

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

123,5 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5,2 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

74,5 mm

lunghezza

145,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK

Torretta pop-up scrivania 4 moduli acciaio per ufficio