› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torretta pop-up 4 moduli sottopavimento nera per scrivanie

Cod. Rexel BTI150647NB
Cod. Produttore 150647NB
Cod. EAN 8005543487327

Informazioni principali

  • Descrizione: Sottopavimento POP UP 4 mod
  • Serie: INTERLINK
  • Moduli: 4 moduli
  • Installazione: Incasso pavimenti flottanti
  • Finitura: Nera
  • Compatibilità: Kit 150640NK/150640NL
  • Tipologia: Torretta a scomparsa
  • Quantità consigliata: 12 pezzi

Descrizione del prodotto

Sottopavimento rettangolare di colore nero progettato per installazione a incasso, ideale per la gestione ordinata e sicura delle connessioni elettriche in ambienti professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce praticità e funzionalità, consentendo un accesso facilitato alle prese e ai moduli elettrici integrati. La sua forma compatta e discreta si integra perfettamente con l’arredamento, offrendo una soluzione efficiente per l’organizzazione degli impianti elettrici da scrivania o pavimento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: torretta a scomparsa POP-UP 4 moduli living-light, matix. Torretta da incasso per pavimenti flottanti con KIT 150640NK o a pavimento con apposita scatola da incasso con KIT 150640NL. Finitura nera

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

120 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

57 mm

lunghezza

142,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK

Torretta pop-up 4 moduli sottopavimento nera per scrivanie