› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torretta pop-up 4 moduli Living-light per pavimenti flottanti

Cod. Rexel BTI150647NW
Cod. Produttore 150647NW
Cod. EAN 8005543538722

Informazioni principali

  • Descrizione: Sottopavimento POP UP 4 moduli
  • Finitura: Bianca
  • Installazione: Da incasso pavimenti flottanti
  • Compatibilità: Kit 150640NK e 150640NL
  • Serie: INTERLINK
  • Tipologia: Torretta a scomparsa
  • Applicazione: Uso desk e pavimento
  • Moduli: 4 moduli

Descrizione del prodotto

Sottopavimento di colore bianco progettato per installazione a incasso, con forma rettangolare. Realizzato per offrire una soluzione funzionale e discreta per la gestione degli impianti elettrici, garantendo un facile accesso e un’estetica pulita. Ideale per ambienti professionali dove è richiesta un’installazione ordinata e sicura, con materiali resistenti e design studiato per integrarsi perfettamente nelle superfici di lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: torretta a scomparsa POP-UP 4 moduli living-light, matix. Torretta da incasso per pavimenti flottanti con KIT 150640NK o a pavimento con apposita scatola da incasso con KIT 150640NL. Finitura bianca

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

57 mm

lunghezza

142,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK

Torretta pop-up 4 moduli Living-light per pavimenti flottanti