› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Torretta pop-up 4 moduli alluminio sottopavimento pavimenti flottanti

Cod. Rexel BTI150647NA
Cod. Produttore 150647NA
Cod. EAN 8005543487266

Informazioni principali

  • Descrizione: SOTTOPAVIMENTO - POP UP 4 MOD ALLUM
  • Tipo: Torretta a scomparsa
  • Moduli: 4 moduli
  • Finitura: Alluminio
  • Installazione: Incasso pavimenti flottanti
  • Kit compatibile: 150640NK / 150640NL
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

Sottopavimento rettangolare in alluminio di colore naturale, progettato per l’incasso. Dotato di quattro moduli pop-up, offre una soluzione funzionale e discreta per la gestione degli impianti elettrici in ambienti professionali e residenziali. La struttura robusta e il design compatto garantiscono facilità di installazione e integrazione con l’arredamento, assicurando al contempo sicurezza e praticità nell’accesso alle connessioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: torretta a scomparsa POP-UP 4 moduli living-light, matix. Torretta da incasso per pavimenti flottanti con KIT 150640NK o a pavimento con apposita scatola da incasso con KIT 150640NL. Finitura alluminio

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

57 mm

lunghezza

142,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK

Torretta pop-up 4 moduli alluminio sottopavimento pavimenti flottanti