Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150700W
Cod. Produttore
150700W
Cod. EAN
8005543735442

Informazioni di prodotto

Torretta sporgente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torrette da incasso a 4 moduli per installazione a superficie, caratterizzate da un design rettangolare e compatte dimensioni di 170x80x82 mm. Realizzate con materiali di alta qualità, come coperture bianche in ABS, struttura interna in PA6 rinforzato con fibra di vetro, coperture grigie in policarbonato e separatori gialli in polipropilene, garantiscono resistenza agli urti (IK08) e protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. Il prodotto è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente, con capacità di resistere a temperature fino a 650°C per 30 secondi. Adatto per temperature d’uso da -5°C a +35°C, è compatibile con dispositivi di cablaggio Matix GO e può essere esteso fino a 8, 16 o più moduli tramite accessori specifici. Il colore bianco RAL 9003 conferisce un aspetto pulito e moderno, ideale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Torretta sporgente

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Piede d'appoggio

numero di parti superiori utilizzabili

1

numero di pareti divisorie

4

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

mobile

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Non trattato

colore della parte superiore

Altro

colore della colonna

Bianco

superficie parte superiore

Non trattato

codice RAL della colonna

9003

codice RAL della parte superiore

9011

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

PVC

qualità del materiale parte superiore

PVC

Profondità colonne

110 mm

Profondità della parte superiore

110 mm

Larghezza colonna

80 mm

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

170 ... 340 mm

Serie

INTERLINK MATIXGO

Produttore

Torretta elettrica bianca compatta per installazioni civili residenziali

€ 31,75 x 1 pz.
(pz.)