Prodotti /

Cod. Rexel
LWRTB080
Cod. Produttore
RTB080
Cod. EAN
8013975323861

Informazioni di prodotto

TOROIDE X DIFFERENZIALE TIPO B D80MM

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Toroide per interruttore differenziale di tipo B con dimensione D80M, progettato per garantire un'elevata precisione nella rilevazione delle correnti di dispersione. Questo componente elettrico è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono protezione differenziale avanzata, il toroide LWRTB080 offre prestazioni stabili e compatibilità con diversi modelli di interruttori.

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

80 mm

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Produttore

Toroide per interruttore differenziale tipo B D80 mm protezione impianti elettrici