› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Trasformatore di corrente toroidale 35mm per differenziale applicazioni elettriche

Cod. Rexel LW31RT35
Cod. Produttore 31RT35
Cod. EAN 8013975064276

Informazioni principali

  • Caratteristica intervento: Tipo A
  • Diametro toroide: 35 mm
  • Conformità standard: IEC/EN 60947-2
  • Omologazione: EAC
  • Classificazione ETIM: EC002048
  • Tipo prodotto: Trasformatore corrente
  • Serie: 31RT35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI, 35MM

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

35 mm

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Trasformatore di corrente toroidale 35mm per differenziale applicazioni elettriche