› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Toroide apribile per differenziale diametro 210mm trasformatori di corrente toroidali

Cod. Rexel LW31RTA210
Cod. Produttore 31RTA210
Cod. EAN 8013975064337

Informazioni principali

  • Tipo intervento: Tipo A
  • Diametro toroide: 210 mm
  • Dimensioni: 310x240x36 mm
  • Standard conformità: IEC/EN 60947-2
  • Omologazione: EAC
  • Classificazione ETIM: EC002048
  • Serie: 31RTA210
  • Circuito di controllo: Integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI, 210MM

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

210 mm

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

210 ... 210 mm

Apertura in larghezza

210 ... 210 mm

Toroide apribile per differenziale diametro 210mm trasformatori di corrente toroidali