› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Trasformatore di corrente toroidale 210mm per differenziali uso elettrico

Cod. Rexel LW31RT210
Cod. Produttore 31RT210
Cod. EAN 8013975064313

Informazioni principali

  • Caratteristica intervento: Tipo A
  • Diametro toroide: 210 mm
  • Standard conforme: IEC/EN 60947-2
  • Omologazione: EAC
  • Classificazione ETIM: EC002048
  • Tipo trasformatore: Toroidale
  • Dimensioni: 210 mm diam.
  • Serie: 31RT210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI, 210MM

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

210 mm

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

210 ... 210 mm

Apertura in larghezza

210 ... 210 mm

Trasformatore di corrente toroidale 210mm per differenziali uso elettrico