› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Toroide apribile 110mm trasformatori di corrente per differenziale

Cod. Rexel LW31RTA110
Cod. Produttore 31RTA110
Cod. EAN 8013975064320

Informazioni principali

  • Caratteristica intervento: Tipo A
  • Diametro toroide: 110 mm
  • Dimensioni: 110x150 mm
  • Normativa: IEC/EN 60947-2
  • Omologazione: EAC
  • Classificazione ETIM: EC002048
  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Serie: 31RTA110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI, 110MM

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

110 mm

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

Toroide apribile 110mm trasformatori di corrente per differenziale