Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96335
Cod. Produttore
GW96335
Cod. EAN
8011564176867

Informazioni di prodotto

TOROIDE CHIUSO - DIAMETRO 210MM In=1600A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

corrente nominale primaria In

1600 A

altezza dell'apertura

210 mm

larghezza dell'apertura

210 mm

diametro dell'apertura

210 mm

numero di ingressi primari

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altezza dell’apertura

210

larghezza dell’apertura

210