Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284921
Cod. Produttore
284921
Cod. EAN
4015082849214

Informazioni di prodotto

Segnalatore luminoso per guida DIN con LED rosso a 230V AC, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN standard
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto grazie al LED
  • Segnalazione luminosa chiara e visibile
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Z-EL/R230 1LED-ROSSO 230V AC284921 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001657 - Segnalatore luminoso per GUIDA DIN

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

colore della calotta

rosso

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

2 W

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Z-EL/R230 1LED-ROSSO 230V AC

€ 13,18 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info