Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM141330
Cod. Produttore
M141330
Cod. EAN
7612271413309

Informazioni di prodotto

E219-3C SPIA 3 LED 415-230V CA ROSSO ROSSO

Documentazione tecnica

multi indicator light with 3 red LEDs Voltage range = 415-230 VACPDC Module width 0,5

grado di protezione (IP)

IP20

colore della calotta

rosso

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

1.2 W

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

0.5

profondità di incasso

59 mm

tipo di tensione

AC

Produttore

ABB

E219-3C

€ 28,66 x 1 pz.