Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42325500
Cod. Produttore
42325500
Cod. EAN
8012952130508

Informazioni di prodotto

TORCIA 1708 LED 28W CLD RAL9006
Torcia con sorgenti LED di ultima generazione che garantiscono un’illuminazione di alta qualità e un notevole risparmio energetico. L’esclusivo cono rifrangente assicura una diffusione ottimale della luce, mentre il dispositivo automatico di controllo della temperatura protegge il sistema da rialzi anomali riducendo il flusso luminoso. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, mentre l’ottica in PMMA e il diffusore in policarbonato trasparente assicurano elevata resistenza e antiabbagliamento. La torcia è dotata di protezione contro i picchi di tensione, valvola anticondensa e connettore stagno per un’installazione rapida. Caratterizzata da un’efficienza luminosa di 139 lm/W, flusso luminoso di 3890 lm a 28 W e temperatura colore di 4000 K, offre una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08 ne garantiscono l’affidabilità in ambienti esterni. Ideale per progetti di riqualificazione urbana, con un design che valorizza l’illuminazione degli spazi pubblici. Descrizione del produttore: Torcia LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

375 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

375 mm

altezza/profondità

765 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Torcia LED 28W 3890lm IP66 IK08 esterni urbani