Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42325200
Cod. Produttore
42325200
Cod. EAN
8012952118704

Informazioni di prodotto

TORCIA 1707 LED 28W CLD RAL9006
La Torcia 1707 è un apparecchio di illuminazione a LED da 28W progettato per garantire un’alta qualità luminosa con un significativo risparmio energetico. Il suo esclusivo cono rifrangente ottimizza la diffusione della luce, offrendo un'illuminazione confortevole e uniforme. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, è resistente agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66. Dotata di dispositivo automatico di controllo della temperatura e protezione contro i picchi di tensione, assicura durata e sicurezza nel tempo. Il colore grigio e la finitura con verniciatura a polvere garantiscono resistenza alla corrosione e stabilità nel tempo, anche in ambienti marini su richiesta. La Torcia 1707 è ideale per la riqualificazione di aree esterne, con una potenza assorbita di 28W, flusso luminoso di 4750 lumen e temperatura colore di 4000K, assicurando efficienza luminosa di 170 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Descrizione del produttore: Torcia LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

375 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

375 mm

altezza/profondità

765 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Torcia LED 28W 4750lm IP66 esterni corpo alluminio