Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42325300
Cod. Produttore
42325300
Cod. EAN
8012952118711

Informazioni di prodotto

TORCIA 1707 LED 28W CLD GRAFITE
Torcia con sorgenti LED di ultima generazione che garantiscono un’illuminazione di alta qualità e un significativo risparmio energetico. Il design comprende un esclusivo cono rifrangente per una diffusione ottimale della luce, con un flusso luminoso di 4750 lumen e una potenza assorbita di 28 W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV. La torcia è dotata di dispositivi di controllo automatico della temperatura e protezione contro i picchi di tensione, assicurando durata e affidabilità. Resistente agli urti (IK08) e con grado di protezione IP66, è adatta per installazioni su pali con diametro di 60 mm. La temperatura colore è di 4000 K, con un’efficienza luminosa di 170 lm/W e un basso flicker per una migliore sicurezza visiva. Verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, disponibile anche con verniciatura speciale per ambienti marini. Classe di isolamento II e certificazioni CE con etichetta energetica B. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Torcia LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

375 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

375 mm

altezza/profondità

765 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Torcia LED 28W 4750lm IP66 per esterni palo 60mm