Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4232500016
Cod. Produttore
4232500016
Cod. EAN
8012952133691

Informazioni di prodotto

TORCIA 1513 LED 53W CLD RAL9006
Torcia con sorgenti LED di ultima generazione che garantiscono un’alta qualità d’illuminazione e un significativo risparmio energetico. L’esclusivo cono rifrangente assicura una diffusione ottimale della luce, creando un’illuminazione confortevole e uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, con verniciatura resistente alla corrosione e ai raggi UV. Dotata di dispositivo automatico di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro i picchi di tensione conformi alla normativa EN 61547. Adatta per pali con diametro di 60 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08. Ideale per caratterizzare progetti di illuminazione urbana, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Torcia LED COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

375 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

375 mm

altezza/profondità

765 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

53 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Torcia LED 53W COB IP66 IK08 per illuminazione esterna urbana