Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42325000
Cod. Produttore
42325000
Cod. EAN
8012952079609

Informazioni di prodotto

TORCIA 1513 LED 53W CLD RAL9006
La torcia 1513 LED è un apparecchio di illuminazione esterno caratterizzato da un design moderno e funzionale, realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabile ai raggi UV. Dotata di una sorgente luminosa LED COB da 53W con temperatura colore di 4000 K, garantisce un flusso luminoso di 5060 lumen con un'efficienza di 95 lm/W, offrendo una luce uniforme e confortevole con un CRI superiore a 80 e flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema integra un controllo automatico della temperatura che regola il flusso luminoso in caso di surriscaldamento e una protezione contro i picchi di tensione conforme alla normativa EN 61547. La torcia ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatta per installazione su pali con diametro di 60 mm tramite fissaggio a rialzo. La finitura è in colore grigio con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La durata del mantenimento del flusso luminoso è garantita per almeno 90.000 ore (L80B10). Questo apparecchio rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l’illuminazione urbana, capace di valorizzare e caratterizzare con efficacia i progetti di riqualificazione degli spazi esterni. Descrizione del produttore: Torcia LED COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

375 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

375 mm

altezza/profondità

765 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

53 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

95 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Torcia LED COB 53W 5060lm IP66 per esterni su palo 60mm